Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041104
Cod. Produttore
1041104
Cod. EAN
8032887054717

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 200-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico SX con dimensioni 200-80 e altezza 80, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione di potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 200- 80 H 80 ZS