Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041105
Cod. Produttore
1041105
Cod. EAN
8032887054724

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 200-150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041105 è una riduzione elettrica S5 progettata per adattare condutture o tubazioni da una dimensione di 200 mm a 100 mm con altezza di 80 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un collegamento sicuro e duraturo nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'inserimento e la connessione tra componenti di diverse dimensioni, assicurando continuità e protezione del sistema elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione affidabile e stabile, contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 200-100 H 80 ZS