Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041101
Cod. Produttore
1041101
Cod. EAN
8032887054700

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 150- 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX realizzata in materiale di alta qualità, progettata per adattare condotti da diametro 100 a 80 millimetri. Il componente garantisce un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni. La finitura resistente assicura durata nel tempo anche in ambienti con condizioni variabili. Questo accessorio è indispensabile per ottimizzare l’installazione e il passaggio dei cavi, assicurando un flusso ordinato e protetto all’interno degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

100 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 100- 80 H 80 ZS