Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041062
Cod. Produttore
1041062
Cod. EAN
8032887054694

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 500-400 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 DX 500-300 H 80 ZS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento efficiente tra condotti di diverse dimensioni, con una particolare attenzione alla robustezza e alla precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione in impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una riduzione dimensionale affidabile, contribuendo a mantenere la continuità e la sicurezza dell'impianto. La sua struttura consente un adattamento ottimale, supportando una gestione efficace del cablaggio e delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 500-300 H 80 ZS