Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041057
Cod. Produttore
1041057
Cod. EAN
8032887054663

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 con attacco destro, progettata per connessioni da 300 a 80 mm, con altezza di 80 mm e finitura zincata. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una transizione sicura e affidabile tra conduttori di diverse sezioni, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che protegge dalla corrosione. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 300- 80 H 80 ZS