Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041059
Cod. Produttore
1041059
Cod. EAN
8032887054687

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300-200 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica destra con dimensioni 300-150 e altezza 80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica, assicura una connessione sicura e stabile tra condotti di diverse misure, facilitando l’installazione e l’adattamento degli impianti. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti interni ed esterni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 300-150 H 80 ZS