Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041058
Cod. Produttore
1041058
Cod. EAN
8032887054670

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300-150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 DX 300-100 H 80 ZS è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile tra condotti di diverse dimensioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’adattamento tra tubi da 300 mm a 100 mm, mantenendo elevati standard di qualità e prestazioni. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una riduzione dimensionale senza compromettere la continuità e la protezione del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 300-100 H 80 ZS