Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041054
Cod. Produttore
1041054
Cod. EAN
8032887054649

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 con attacco destro, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra componenti con dimensioni da 200 a 80 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offre una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni in impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendola un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 200- 80 H 80 ZS