Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041055
Cod. Produttore
1041055
Cod. EAN
8032887054656

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200-150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con attacco destro, progettato per garantire una trasmissione efficiente della potenza da un albero da 200 mm a uno da 100 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. La sua altezza di 80 mm e la finitura zincata offrono resistenza alla corrosione e facilità di installazione in impianti elettrici e meccanici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle trasmissioni meccaniche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 200-100 H 80 ZS