Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041051
Cod. Produttore
1041051
Cod. EAN
8032887054632

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 150 -80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica destra con dimensioni 100-80 mm e altezza 80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, assicura una connessione sicura e affidabile tra componenti di diverse dimensioni, facilitando l’adattamento e l’ottimizzazione degli spazi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

100 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. DX 100 -80 H 80 ZS