Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441013
Cod. Produttore
1441013
Cod. EAN
8032887026813

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 150 - 100 H 100 IX
Descrizione del produttore: La riduzione S5 C 600-500 H 80 IX è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di diverse sezioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura elevata resistenza meccanica e ottima conduttività elettrica, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta e robusta consente un montaggio semplice e durevole nel tempo, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Questo prodotto è indicato per chi necessita di soluzioni affidabili per la gestione delle connessioni elettriche.

materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura piccola

500 mm

larghezza misura grande

600 mm

altezza del canale portacavi

80 mm