Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041011
Cod. Produttore
1041011
Cod. EAN
8032887054625

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -400 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con capacità di 500-300, altezza 80 mm e finitura zincata. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni di trasmissione di potenza, offre un'efficienza ottimale e durata nel tempo. Ideale per l'uso in impianti elettrici e meccanici che richiedono componenti robusti e performanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. C 500 -300 H 80 ZS