Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441010
Cod. Produttore
1441010
Cod. EAN
8032887026790

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 500 -400 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore di corrente con portata da 400 a 300 A, progettato per applicazioni elettriche industriali. Il dispositivo garantisce un’installazione compatta e affidabile, con un’altezza di 80 mm che facilita l’integrazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni stabili e sicurezza nell’uso, ideale per gestire carichi elettrici elevati e ottimizzare la distribuzione della corrente.

materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura piccola

300 mm

larghezza misura grande

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm