Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041006
Cod. Produttore
1041006
Cod. EAN
8032887054595

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico modello S5 con caratteristiche di alta efficienza e affidabilità. Progettato per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione di potenza, presenta una configurazione compatta con dimensioni di 300 mm per 80 mm di altezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e resistenza all'usura in ambienti industriali. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Adatto per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo motori.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. C 300 - 80 H 80 ZS