Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041008
Cod. Produttore
1041008
Cod. EAN
8032887054618

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -200 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire un’efficiente trasmissione di potenza in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, con una configurazione che facilita l’installazione e la manutenzione. Il design funzionale e le dimensioni contenute lo rendono adatto a spazi ridotti, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. C 300 -150 H 80 ZS