Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041007
Cod. Produttore
1041007
Cod. EAN
8032887054601

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 -150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: S5 riduzione di dimensioni con capacità di 300 ampere, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il componente è caratterizzato da un'altezza di 80 millimetri e una configurazione che consente una riduzione da 100 a 300, garantendo efficienza e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti elettrici che necessitano di soluzioni robuste e performanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. C 300 -100 H 80 ZS