Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041003
Cod. Produttore
1041003
Cod. EAN
8032887054571

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 200 -100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con dimensioni compatte, progettato per adattarsi a installazioni con spazio limitato. Realizzato con materiali resistenti e finitura zincata per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Adatto per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione di potenza. Le sue caratteristiche tecniche includono una riduzione da 200 a 80 con altezza H 80, offrendo un'efficace soluzione per il collegamento tra componenti elettrici e meccanici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. C 200 - 80 H 80 ZS