Prodotti /

Cod. Rexel
SX1143405
Cod. Produttore
1143405
Cod. EAN
8032887019099

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz. H 50 VB
Descrizione del produttore: Giunto lineare S5 con altezza di 100 millimetri, progettato per garantire una connessione stabile e sicura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso professionale, questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento di componenti lineari. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per canale portacavi

giunzione articolata orizzontale

lunghezza

65 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm