Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020207
Cod. Produttore
1020207
Cod. EAN
8032887001681

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -600x80 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5 con dimensioni 500x80 mm e finitura zincata. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e robusto del circuito. La struttura in materiale zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo. La configurazione a tre poli consente una gestione efficace della corrente, ottimizzando la funzionalità dell’impianto elettrico.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x80 ZS