Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1040703
Cod. Produttore
1040703
Cod. EAN
8032887011611

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione a croce in lamiera zincata, dimensioni 200x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un punto di connessione sicuro e organizzato. Progettata per garantire protezione e facilità di accesso ai cavi, offre robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Perfetta per l'uso in impianti civili e industriali, consente una distribuzione efficiente dei circuiti elettrici mantenendo ordine e sicurezza.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

120 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

S5 DERIVAZ. CROCE 200X100 ZS