Prodotti /

Cod. Rexel
SX1142504
Cod. Produttore
1142504
Cod. EAN
8032887018078

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc.400x100 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 300x100 mm la rendono adatta a diverse applicazioni di distribuzione elettrica, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. Questo componente è ideale per garantire un’efficiente derivazione in impianti di distribuzione, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’installazione.

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

120 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm