Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242555
Cod. Produttore
1242555
Cod. EAN
8032887023171

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 300x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante adatta per installazioni elettriche, con dimensioni di 200x80 mm. Progettata per garantire sicurezza e protezione dei collegamenti elettrici, offre una struttura robusta e resistente. Ideale per realizzare derivazioni in impianti elettrici, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Deriv.T disc.sgh. 200x80 VG