Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741355
Cod. Produttore
1741355
Cod. EAN
8032887034023

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi ideale per impianti elettrici, con dimensioni di 300x80 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di canalizzazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in spazi angolati, assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva salita 90' 300x80 ZF