Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741352
Cod. Produttore
1741352
Cod. EAN
8032887033996

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta protezione e instradamento dei cavi elettrici. Ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione ordinata dei cablaggi negli angoli, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. La finitura robusta e le dimensioni precise facilitano l'integrazione con altri componenti del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva salita 90' 100x80 ZF