Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741204
Cod. Produttore
1741204
Cod. EAN
8032887033781

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: S5 curva salita 45 gradi con dimensioni 200x80, realizzata in materiale ZF, ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e di precisione per la gestione del cablaggio in curve ascendenti. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura, questa curva offre affidabilità e compatibilità con sistemi elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva salita 45' 200x80 ZF