Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041202
Cod. Produttore
1041202
Cod. EAN
8032887000608

Informazioni di prodotto

Curva salita a 45° in lamiera zincata per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design preciso e dimensioni standard (100x80 mm).
  • Risparmio di tempo nell’esecuzione dei cambi di direzione dei cavi.
  • Materiale zincato che garantisce resistenza e durabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici contro la corrosione.
  • Impianto ordinato e sicuro, con percorsi elettrici gestiti con efficienza.
  • Maggiore affidabilità e durata dell’impianto elettrico.
Descrizione del produttore: Curva salita a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 100x80 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici in canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura una perfetta connessione e protezione dei cavi elettrici durante i cambi di direzione. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo componente è essenziale per realizzare impianti ordinati e sicuri, facilitando la gestione dei percorsi elettrici con efficienza e precisione.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

verticale ascendente

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

Produttore

S5 Curva salita 45' 100x80 ZS

€ 25,91 x 1 pz.
(pz.)