Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042308
Cod. Produttore
1042308
Cod. EAN
8032887010584

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Supporto angolare S5 in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e affidabile, questo supporto offre una curvatura studiata per facilitare il montaggio e l’installazione in spazi ridotti. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Dimensioni compatte di 500x80 mm per una perfetta integrazione in impianti elettrici di diversa natura.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva sal.sg. Sx 500x80 ZS