Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042307
Cod. Produttore
1042307
Cod. EAN
8032887010577

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Supporto angolare S5 in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Le dimensioni 400x80 garantiscono stabilità e facilità di installazione in impianti di vario tipo. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, rendendo questo componente adatto a ambienti interni ed esterni. Progettato per offrire un supporto affidabile e resistente, è un elemento essenziale per strutture che necessitano di fissaggi solidi e sicuri.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva sal.sg. Sx 400x80 ZS