Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740201
Cod. Produttore
1740201
Cod. EAN
8032887032265

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x80 ZF
Descrizione del produttore: S5 curva piana a 90 gradi con dimensioni 80x80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è ideale per la gestione e la protezione dei cavi, assicurando un'installazione sicura e ordinata in impianti elettrici. La sua struttura robusta e la finitura zincata la rendono adatta a diverse applicazioni, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva piana 90' 80x80 ZF