Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740054
Cod. Produttore
1740054
Cod. EAN
8032887032067

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 200x80 mm, progettata per il collegamento e la deviazione di condotti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità negli impianti di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 CURVA PIANA 45 200X80 ZF