Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741854
Cod. Produttore
1741854
Cod. EAN
8032887034702

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.400x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione curva in materiale isolante, progettata per l’installazione di impianti elettrici con dimensioni di 300x100 mm. Offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche, garantendo sicurezza e facilità di montaggio in ambienti residenziali e industriali. Adatta per l’uso con dispositivi di comando e protezione, questa scatola assicura isolamento e durata nel tempo.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

Produttore

S5 CURVA DISC.INV/P.300X100 ZF