Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741651
Cod. Produttore
1741651
Cod. EAN
8032887034443

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con dimensioni 80x80 mm, progettata per l’installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e ordinata dei cavi. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita la distribuzione e il collegamento dei circuiti mantenendo un’installazione pulita e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva disc. 90' 80x80 ZF