Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741655
Cod. Produttore
1741655
Cod. EAN
8032887034481

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, assicura facilità di posa e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, offre una soluzione robusta per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva disc. 90' 300x80 ZF