›

S5 CURVA DISC. 90 300X100 VB

Cod. Rexel SX1141704
Cod. Produttore 1141704
Cod. EAN 8032887005344

Informazioni principali

S5 Curva disc. 90' 400x100 VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici civili e industriali. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, questa curva assicura facilità di montaggio e durata nel tempo, contribuendo a un’installazione efficiente e professionale degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

S5 CURVA DISC. 90 300X100 VB