Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741504
Cod. Produttore
1741504
Cod. EAN
8032887034245

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi con dimensioni di 200x80 mm, progettata per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e ordinata dei cavi. Ideale per creare curve e deviazioni negli impianti elettrici, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Adatta per ambienti interni, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Curva disc. 45' 200x80 ZF