Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041955
Cod. Produttore
1041955
Cod. EAN
8032887010324

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1041955 è progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla curva disegnata per spazi ristretti
  • Risparmio di tempo con dimensioni precise e montaggio agevole
  • Materiali robusti che assicurano lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione delle connessioni per prestazioni sicure e stabili
  • Compatibilità con sistemi di protezione e comando
  • Elevata resistenza meccanica e isolamento garantiti
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041955, descritto come S5 Curva dis.sg. Dx 300x 80 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione nel settore elettrico. La sua forma curva e le dimensioni di 300x80 mm lo rendono ideale per configurazioni di installazione che richiedono flessibilità e precisione nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di grado di protezione IP, garantisce affidabilità e sicurezza anche in ambienti con elevate esigenze di protezione. La sua compatibilità con sistemi di protezione e di comando lo rende adatto per impianti industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali in termini di resistenza meccanica e isolamento. La curva disegnata permette un'installazione agevole in spazi ristretti, facilitando il collegamento tra diversi componenti elettrici. La robustezza del materiale e la precisione delle dimensioni assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Questo elemento è un componente essenziale per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per connessioni complesse e sistemi di distribuzione energetica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 CURVA DIS.SG. DX 300X 80 ZS

€ 95,39 x 1 pz.
(pz.)