Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043603
Cod. Produttore
1043603
Cod. EAN
8032887013929

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 150 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto base S5 B 100 ZS è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle giunzioni dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere l'integrità delle connessioni elettriche, offrendo un isolamento efficace contro polvere e umidità. Questo coprigiunto rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi necessita di un prodotto robusto e performante nel campo del materiale elettrico.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coprigiunto base B 100 ZS