Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050057
Cod. Produttore
1050057
Cod. EAN
8032887001285

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1050057 offre soluzioni efficienti per l'installazione e la gestione dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma curva a 90°
  • Riduzione dei tempi di lavoro e dei rischi di errore
  • Design robusto e compatibile con diverse classi di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione della distribuzione dei cavi
  • Elevata resistenza a polvere e umidità per un impianto sicuro
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050057, noto come S5 Cop.curva pia 90' B 400 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua forma curva a 90 gradi permette un'installazione efficiente in spazi ristretti, ottimizzando la distribuzione dei cavi e migliorando la sicurezza dell'impianto. La compatibilità con diverse classi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata resistenza a polvere, umidità e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. La costruzione robusta e il design accurato facilitano il collegamento e la manutenzione, riducendo i tempi di lavoro e i rischi di errore. Questo componente rappresenta una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi elettrici, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti elettrici.

larghezza

550 mm

lunghezza

550 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Copertura Curva 90° B400 ZS, Resistente Polvere e Umidità, Cablaggio Elettrico Industriale e Civile

€ 32,57 x 1 pz.