Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050362
Cod. Produttore
1050362
Cod. EAN
8032887055127

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 500x400 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, progettata per adattare aperture da 500x300 mm a dimensioni inferiori. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e resistenti alla corrosione, garantendo una perfetta protezione e isolamento delle installazioni. La finitura zincata assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto sia per uso interno che esterno. La copertura è compatibile con sistemi modulari, facilitando l’integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 500X300 ZS