Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050357
Cod. Produttore
1050357
Cod. EAN
8032887055097

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in metallo zincato con dimensioni 300x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle canalizzazioni. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici. La superficie zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni di lavoro impegnative.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 300X80 ZS