Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050359
Cod. Produttore
1050359
Cod. EAN
8032887055110

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x200 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in acciaio zincato, progettato per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Adatto per adattare aperture da 300x150 mm, assicura una chiusura sicura e duratura, ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e robusti. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Questo coperchio è una soluzione pratica per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 300X150 ZS