Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050358
Cod. Produttore
1050358
Cod. EAN
8032887055103

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in acciaio zincato con finitura ZS, progettata per adattarsi alle dimensioni 300x100. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 300X100 ZS