Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050354
Cod. Produttore
1050354
Cod. EAN
8032887055073

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in acciaio zincato con finitura ZS, progettata per garantire protezione e resistenza in applicazioni elettriche. Il modello S5 offre una riduzione da 200 a 80, ideale per adattare condotti o scatole di derivazione in impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e duratura. La robustezza del materiale e la precisione della lavorazione rendono questo componente affidabile per installazioni professionali.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 200X80 ZS