Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050355
Cod. Produttore
1050355
Cod. EAN
8032887055080

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in acciaio zincato con finitura ZS, progettata per adattarsi a dimensioni 200x100. Questo componente elettrico garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni, facilitando la connessione tra condotti di diverse misure. La struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e funzionalità nelle canalizzazioni elettriche.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 200X100 ZS