Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050351
Cod. Produttore
1050351
Cod. EAN
8032887055066

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in zinco satinato, progettata per adattarsi perfettamente a dimensioni di 100x80 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la sicurezza degli impianti. La finitura in zinco satinato assicura durabilità e un aspetto professionale, rendendo questo componente un elemento affidabile per la gestione delle connessioni elettriche.

larghezza misura grande

100 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. SX 100X80 ZS