Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050312
Cod. Produttore
1050312
Cod. EAN
8032887055059

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 500x400 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in acciaio zincato con dimensioni 500x300 mm, ideale per l'impiego in impianti elettrici che richiedono protezione e adattamento delle canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con i sistemi di distribuzione elettrica. Adatta a diverse applicazioni industriali e civili, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi e la sicurezza degli impianti.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 500X300 ZS