Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050307
Cod. Produttore
1050307
Cod. EAN
8032887055028

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro in lamiera zincata con dimensioni 300x80 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo, è ideale per coprire e ridurre aperture in quadri elettrici o contenitori, assicurando sicurezza e funzionalità nell’installazione degli impianti.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 300X80 ZS