Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050309
Cod. Produttore
1050309
Cod. EAN
8032887055042

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x200 ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050309 è un coperchio di riduzione destro con dimensioni 300x150 millimetri, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, questo componente assicura una protezione efficace e una perfetta integrazione negli impianti, facilitando la gestione e la sicurezza delle installazioni. La sua struttura robusta e le dimensioni precise lo rendono adatto per adattamenti e collegamenti in sistemi elettrici che richiedono affidabilità e qualità.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 300X150 ZS