Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050308
Cod. Produttore
1050308
Cod. EAN
8032887055035

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x150 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro in acciaio zincato con dimensioni 300x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento di condotti o canalizzazioni. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, questo componente assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici, facilitando la gestione degli spazi e la sicurezza delle installazioni.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 300X100 ZS