Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050304
Cod. Produttore
1050304
Cod. EAN
8032887055004

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata con dimensioni 200x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento di passaggi cavi o componenti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione, questa copertura assicura un'efficace protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 200X80 ZS